{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da chave | 12 mm | |
Quadrado de acionamento | 1/2 polegada | |
Norma | DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 | |
⌀ no lado de saída | 20,5 mm | |
Comprimento | 96 mm | |
Perfil de saída | Chave de caixa de 6 faces | |
Tipo de produto | Inserto para chave de caixa |
Número do artigo | 643841 12 | |
EAN/GTIN | 4007555352123 | |
Número do fabricante | 352123 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Inserto sextavado, 1/2 polegada, comprido totalmente isolada 12
sob pedido
Em stock
7 peças em stock
25,02 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
686 peças em stock
3,09 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 125 peças em stock
5,41 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
226 peças em stock
10,68 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
⌀ no lado de saída | 20,5 mm | 17,9 mm | 17,9 mm | 23 mm |
Perfil de saída | Chave de caixa de 6 faces | Llave de vaso de 6 caras | Llave de vaso de 6 caras | Chave de caixa de 6 faces |
Quadrado de acionamento | 1/2 polegada | 1/2 polegada | 1/2 polegada | 1/2 polegada |
Comprimento | 96 mm | 38 mm | 38 mm | 59 mm |
Norma | DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 | DIN 3124 | DIN 3124 | DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 |
Tamanho da chave | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Tipo de produto | Inserto para chave de caixa | Vaso | Vaso | Inserto para chave de caixa |