{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da chave | 13 mm | |
Quadrado de acionamento | 1/2 polegada | |
Norma | DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 | |
⌀ no lado de saída | 22,4 mm | |
Comprimento | 96 mm | |
Perfil de saída | Chave de caixa de 6 faces | |
Tipo de produto | Inserto para chave de caixa |
Número do artigo | 643841 13 | |
EAN/GTIN | 4007555352130 | |
Número do fabricante | 352130 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Inserto sextavado, 1/2 polegada, comprido totalmente isolada 13
sob pedido
Em stock
14 peças em stock
25,02 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
3 613 peças em stock
3,03 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
2 203 peças em stock
4,69 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
205 peças em stock
10,68 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
⌀ no lado de saída | 22,4 mm | 19,1 mm | 19,1 mm | 24 mm |
Perfil de saída | Chave de caixa de 6 faces | Llave de vaso de 6 caras | Llave de vaso de 6 caras | Chave de caixa de 6 faces |
Quadrado de acionamento | 1/2 polegada | 1/2 polegada | 1/2 polegada | 1/2 polegada |
Comprimento | 96 mm | 38 mm | 38 mm | 59 mm |
Norma | DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 | DIN 3124 | DIN 3124 | DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 |
Tamanho da chave | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
Tipo de produto | Inserto para chave de caixa | Vaso | Vaso | Inserto para chave de caixa |