{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da chave | 12 mm | |
Quadrado de acionamento | 1/2 polegada | |
Norma | DIN 3124 | |
⌀ no lado de saída | 17,9 mm | |
Comprimento | 38 mm | |
Perfil de saída | Llave de vaso de 6 caras | |
Material | Acero al cromo-vanadio | |
Superfície | cromado | |
Tipo de produto | Vaso |
Número do artigo | 642229 12 | |
EAN/GTIN | 4062406061753 | |
Número do fabricante | 642229 12 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Inserto sextavado, 1/2 polegada 12
sob pedido
Em stock
1 142 peças em stock
5,41 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
690 peças em stock
3,09 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
234 peças em stock
10,68 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
⌀ no lado de saída | 17,9 mm | 17,9 mm | 23 mm |
Perfil de saída | Llave de vaso de 6 caras | Llave de vaso de 6 caras | Chave de caixa de 6 faces |
Quadrado de acionamento | 1/2 polegada | 1/2 polegada | 1/2 polegada |
Comprimento | 38 mm | 38 mm | 59 mm |
Norma | DIN 3124 | DIN 3124 | DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 |
Tamanho da chave | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Tipo de produto | Vaso | Vaso | Inserto para chave de caixa |