{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Número de peças | 32 | |
Quadrado de acionamento | 1/2 polegada | |
Faixa de tamanhos de chave para chaves de caixa sextavadas | 8-34 mm | |
Comprimento | 510 mm | |
Largura | 294 mm | |
Altura | 61 mm | |
Perfil de saída | Chave de caixa de 6 faces; Chave de parafusos para parafusos TORX® | |
Medidas dos tamanhos de chave | métrico | |
Nível de enchimento de uma gaveta em G | 8×20 | |
Tipo de produto | Chave de caixa |
Número do artigo | 639062 6 | |
EAN/GTIN | 4062406061395 | |
Número do fabricante | 639062 6 |