Inserto para chave de parafusos para Torx®, 1/2 polegada TX50

N.º do artigo: 643650 TX50
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
219 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Perfil Torx® Preço unitário com IVA
  • Quadrado de acionamento: 1/2

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Perfil Torx® TX50
Quadrado de acionamento 1/2 polegada
Medida do perfil A 8,8 mm
⌀ no lado de acionamento 22,7 mm
Comprimento 55 mm
Perfil de saída Chave de parafusos para parafusos TORX®
Tipo de produto Inserto para chave de caixa

Números de identificação e classificações

Número do artigo 643650 TX50
EAN/GTIN 4018754006700
Número do fabricante 03100050

Descrição

Ejecución:

Produção complexa a partir de duas partes. Corpo idealmente endurecido para absorver e transmitir a energia de transmissão. Quadrado interno bem tolerado para um assento seguro e estável na ferramenta de acionamento. Quadrado interno conforme DIN 3120.

Material:

Chrome-Alloy-Steel, cromado sobre níquel com proteção contra descasque. Mandril de material resistente com alta dureza, sem revestimento.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Inserto para chave de parafusos para Torx®, 1/2 polegada  TX50

Inserto para chave de parafusos para Torx®, 1/2 polegada TX50

sob pedido
Em stock
219 peças em stock
13,70 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
1 321 peças em stock
10,30 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
124 peças em stock
13,41 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
426 peças em stock
7,53 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
⌀ no lado de acionamento 22,7 mm 22,5 mm 23,5 mm 22 mm
Perfil de saída Chave de parafusos para parafusos TORX® Chave de parafusos para parafusos TORX® Chave de parafusos para parafusos TORX® Chave de parafusos para parafusos TORX®
Quadrado de acionamento 1/2 polegada 1/2 polegada 1/2 polegada 1/2 polegada
Comprimento 55 mm 60 mm 140 mm 55 mm
Perfil Torx® TX50 TX50 TX50 TX50
Medida do perfil A 8,8 mm 8,8 mm 8,8 mm 8,8 mm
Tipo de produto Inserto para chave de caixa Inserto para chave de caixa Inserto para chave de caixa Inserto para chave de caixa

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta