Jogo de pontas de chave de parafusos para Torx® de 1/2 polegada 10 peças 10

N.º do artigo: 639504 10
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
19 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Número de insertos Preço unitário com IVA

Disponibilidade

  • Quadrado de acionamento: 1/2

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Número de peças 10
Quadrado de acionamento 1/2 polegada
Comprimento 227 mm
Largura 131 mm
Altura 57 mm
Perfil de saída Destornillador para tornillos TORX®
Tipo de produto Vaso

Números de identificação e classificações

Número do artigo 639504 10
EAN/GTIN 4018754261666
Número do fabricante 96032005
Manufacturer STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descrição

Versão:

Peças de acionamento/união conforme DIN 3122 / 3123;
insertos de chave de caixa
conforme DIN 3124.
Quadrado interno/externo conforme DIN 3120.

Vantagem:

Para parafusos com Torx® interior com rosca M4 − M14.

Material:

Chrome-Alloy-Steel, cromado.

Material fornecido:

Insertos para chave de parafusos
para Torx®: 10 un. n.º 643650
tam. TX20; TX25; TX27; TX30;
2×TX40; TX45; TX50; TX55; TX60
Acondicionamento em: Caixa de plástico ABS

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta