Insertos para chave de parafusos sextavada 1/2 polegada 7/32

N.º do artigo: 643210 7/32
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
90 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Sextavado Preço unitário com IVA
  • Quadrado de acionamento: 1/2

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Sextavado 7/32 polegada
Quadrado de acionamento 1/2 polegada
⌀ no lado de acionamento 22,7 mm
Comprimento 60 mm
Perfil de saída Chave de parafusos sextavada
Tipo de produto Inserto para chave de caixa

Números de identificação e classificações

Número do artigo 643210 7/32
EAN/GTIN 4018754008360
Número do fabricante 03450014

Descrição

Ejecución:

Produção complexa a partir de duas partes. Corpo idealmente endurecido para absorver e transmitir a energia de transmissão. Quadrado interno bem tolerado para um assento seguro e estável na ferramenta de acionamento. Quadrado interno conforme DIN 3120.

Material:

Chrome-Alloy-Steel, cromado sobre níquel com proteção contra descasque. Mandril de material resistente com alta dureza, sem revestimento.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Insertos para chave de parafusos sextavada 1/2 polegada  7/32

Insertos para chave de parafusos sextavada 1/2 polegada 7/32

sob pedido
Em stock
90 peças em stock
10,36 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
1 019 peças em stock
7,81 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
620 peças em stock
4,53 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
1 045 peças em stock
5,50 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
⌀ no lado de acionamento 22,7 mm 19 mm 12 mm 19 mm
Perfil de saída Chave de parafusos sextavada Chave de parafusos sextavada Destornillador de 6 caras Chave de parafusos sextavada
Quadrado de acionamento 1/2 polegada 3/8 polegada 1/4 polegada 3/8 polegada
Comprimento 60 mm 47 mm 36 mm 47 mm
Sextavado 7/32 polegada 7/32 polegada 7/32 polegada 7/32 polegada
Tipo de produto Inserto para chave de caixa Inserto para chave de caixa Vaso Inserto para chave de caixa

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta