Insertos para chave de parafusos sextavada 1/2 polegada 3/8

N.º do artigo: 643210 3/8
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
130 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Sextavado Preço unitário com IVA
  • Quadrado de acionamento: 1/2

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Sextavado 3/8 polegada
Quadrado de acionamento 1/2 polegada
⌀ no lado de acionamento 22,7 mm
Comprimento 60 mm
Perfil de saída Chave de parafusos sextavada
Tipo de produto Inserto para chave de caixa

Números de identificação e classificações

Número do artigo 643210 3/8
EAN/GTIN 4018754008391
Número do fabricante 03450024

Descrição

Ejecución:

Produção complexa a partir de duas partes. Corpo idealmente endurecido para absorver e transmitir a energia de transmissão. Quadrado interno bem tolerado para um assento seguro e estável na ferramenta de acionamento. Quadrado interno conforme DIN 3120.

Material:

Chrome-Alloy-Steel, cromado sobre níquel com proteção contra descasque. Mandril de material resistente com alta dureza, sem revestimento.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Insertos para chave de parafusos sextavada 1/2 polegada  3/8

Insertos para chave de parafusos sextavada 1/2 polegada 3/8

sob pedido
Em stock
130 peças em stock
10,71 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
989 peças em stock
8,32 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
666 peças em stock
8,52 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
1 012 peças em stock
6,77 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
544 peças em stock
6,49 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
⌀ no lado de acionamento 22,7 mm 19 mm 22,5 mm 19 mm 22,5 mm
Perfil de saída Chave de parafusos sextavada Chave de parafusos sextavada Chave de parafusos sextavada Chave de parafusos sextavada Chave de parafusos sextavada
Quadrado de acionamento 1/2 polegada 3/8 polegada 1/2 polegada 3/8 polegada 1/2 polegada
Comprimento 60 mm 47 mm 60 mm 47 mm 60 mm
Sextavado 3/8 polegada 3/8 polegada 3/8 polegada 3/8 polegada 3/8 polegada
Tipo de produto Inserto para chave de caixa Inserto para chave de caixa Inserto para chave de caixa Inserto para chave de caixa Inserto para chave de caixa

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta