Insertos para chave de parafusos sextavada 1/2 polegada 5/8

N.º do artigo: 643210 5/8
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
82 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Sextavado Preço unitário com IVA
  • Quadrado de acionamento: 1/2

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Sextavado 5/8 polegada
Quadrado de acionamento 1/2 polegada
⌀ no lado de acionamento 27,5 mm
Comprimento 60 mm
Perfil de saída Chave de parafusos sextavada
Tipo de produto Inserto para chave de caixa

Números de identificação e classificações

Número do artigo 643210 5/8
EAN/GTIN 4018754008438
Número do fabricante 03450036

Descrição

Ejecución:

Produção complexa a partir de duas partes. Corpo idealmente endurecido para absorver e transmitir a energia de transmissão. Quadrado interno bem tolerado para um assento seguro e estável na ferramenta de acionamento. Quadrado interno conforme DIN 3120.

Material:

Chrome-Alloy-Steel, cromado sobre níquel com proteção contra descasque. Mandril de material resistente com alta dureza, sem revestimento.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Insertos para chave de parafusos sextavada 1/2 polegada  5/8

Insertos para chave de parafusos sextavada 1/2 polegada 5/8

sob pedido
Em stock
82 peças em stock
14,70 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
738 peças em stock
10,02 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
656 peças em stock
8,28 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
⌀ no lado de acionamento 27,5 mm 27 mm 27 mm
Perfil de saída Chave de parafusos sextavada Chave de parafusos sextavada Chave de parafusos sextavada
Quadrado de acionamento 1/2 polegada 1/2 polegada 1/2 polegada
Comprimento 60 mm 60 mm 60 mm
Sextavado 5/8 polegada 5/8 polegada 5/8 polegada
Tipo de produto Inserto para chave de caixa Inserto para chave de caixa Inserto para chave de caixa

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta