Inserto para chave de caixa, 1/2 polegada para Torx® E12

N.º do artigo: 642700 E12
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
72 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Perfil Torx® Preço unitário com IVA
  • Quadrado de acionamento: 1/2

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Perfil Torx® E12
Quadrado de acionamento 1/2 polegada
Medida do perfil A 11,1 mm
⌀ no lado de saída 14,9 mm
Comprimento 38 mm
Perfil de saída Llave de vaso para tornillos TORX®
Material Acero aleado al cromo
Superfície cromado sobre níquel
Tipo de produto Vaso

Números de identificação e classificações

Número do artigo 642700 E12
EAN/GTIN 4018754007271
Número do fabricante 03270012

Descrição

Ejecución:

Forjado a partir de aço de alta qualidade, escareado internamente para fixação rápida de cabeças de parafuso. Quadrado interno bem tolerado para um assento seguro na ferramenta de acionamento. Quadrado interno conforme DIN 3120.
Fluxo de fibra ideal através do processo de forjamento especial. Distâncias entre faces com tolerância estreita. Sem escorregar sobre os cantos dos parafusos. As cabeças dos parafusos e as porcas estão protegidas. Endurecido num banho de óleo sem tensão e distorção, garantindo assim um ajuste preciso. Superfície de acabamento redondo.

Material:

Chrome-Alloy-Steel, cromado sobre níquel com proteção contra descasque.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta