{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Perfil Torx® | E18 | |
Quadrado de acionamento | 1/2 polegada | |
Medida do perfil A | 16,6 mm | |
⌀ no lado de saída | 21 mm | |
Comprimento | 38 mm | |
Perfil de saída | Llave de vaso para tornillos TORX® | |
Material | Acero aleado al cromo | |
Superfície | cromado sobre níquel | |
Tipo de produto | Vaso |
Número do artigo | 642700 E18 | |
EAN/GTIN | 4018754007301 | |
Número do fabricante | 03270018 |