{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da chave | 19 mm | |
Quadrado de acionamento | 1/2 polegada | |
Norma | DIN 3124 | |
⌀ no lado de saída | 26,5 mm | |
Comprimento | 38 mm | |
Perfil de saída | Llave de vaso de 6 caras | |
Material | Acero al cromo-vanadio | |
Superfície | cromado | |
Tipo de produto | Vaso |
Número do artigo | 642229 19 | |
EAN/GTIN | 4062406061821 | |
Número do fabricante | 642229 19 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
Inserto sextavado, 1/2 polegada 19
sob pedido
Em stock
3 104 peças em stock
5,59 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
3 562 peças em stock
3,60 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
195 peças em stock
12,00 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
⌀ no lado de saída | 26,5 mm | 26,5 mm | 31 mm |
Perfil de saída | Llave de vaso de 6 caras | Llave de vaso de 6 caras | Ranura |
Quadrado de acionamento | 1/2 polegada | 1/2 polegada | 1/2 polegada |
Comprimento | 38 mm | 38 mm | 59 mm |
Norma | DIN 3124 | DIN 3124 | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
Tamanho da chave | 19 mm | 19 mm | 19 mm |
Tipo de produto | Vaso | Vaso | Vaso |