Sortido de chaves de caixa quadrado de 1/2 polegada 31 peças 6

N.º do artigo: 638016 6
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
34 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA
  • Quadrado de acionamento: 1/2
  • Faixa de tamanhos de chave para chaves de caixa sextavadas: 8-32
  • Faixa de tamanhos de chave para chaves de bocas sextavadas: 4-14

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Número de peças 31
Quadrado de acionamento 1/2 polegada
Faixa de tamanhos de chave para chaves de caixa sextavadas 8-32 mm
Faixa de tamanhos de chave para chaves de bocas sextavadas 4-14 mm
Comprimento 454 mm
Largura 253 mm
Altura 64 mm
Perfil de saída Llave de vaso de 6 caras; Destornillador de 6 caras
Medidas dos tamanhos de chave métrico
Tipo de produto Llave de vaso

Números de identificação e classificações

Número do artigo 638016 6
EAN/GTIN 4018754260805
Número do fabricante 96031239

Descrição

Versão:

Peças de acionamento/união conforme DIN 3122 / 3123; insertos de chave de caixa conforme DIN 3124. Quadrado interno/externo conforme DIN 3120.
Com insertos para chaves de caixa sextavados n.º 642200.

Vantagem:

Para parafusos com sextavado exterior / porcas com rosca M6 − M22 e parafusos com sextavado interior com rosca M5 − M18.

Material:

Chrome-Alloy-Steel, cromado.

Material fornecido:

Insertos para chave de caixa: 17 un. tam. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm
Insertos para chave de parafusos sextavada: 8 un. n.º 643200 tam. 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14
Cabo em T: 1 un. n.º 641300 tam. 300
Extensões: 3 un. n.º 641000 75; 130; 255
Articulação de cardan: 1 un. n.º 641600 tam. 1/2
Roquete: 1 un. n.º 640100 tam. 1/2
Acondicionamento em: Caixa de plástico ABS

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Sortido de chaves de caixa quadrado de 1/2 polegada 31 peças 6

Sortido de chaves de caixa quadrado de 1/2 polegada 31 peças 6

sob pedido
Em stock
34 peças em stock
443,90 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
739 peças em stock
302,00 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
314 peças em stock
373,50 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
35 peças em stock
324,58 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
320 peças em stock
373,50 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
355 peças em stock
324,58 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
221 peças em stock
208,86 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
649 peças em stock
280,36 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
275 peças em stock
150,53 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
446 peças em stock
186,28 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
1 417 peças em stock
248,37 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Quadrado de acionamento 1/2 polegada 1/2 polegada 1/2 polegada 1/2 polegada 1/2 polegada 1/2 polegada 1/2 polegada 1/2 polegada 1/2 polegada 1/2 polegada 1/2 polegada
Número de peças 31 35 32 29 32 29 16 23 16 23 33
Largura 253 mm 294 mm 294 mm 294 mm 294 mm 294 mm 294 mm 294 mm 227 mm 227 mm 227 mm
Altura 64 mm 61 mm 61 mm 61 mm 61 mm 61 mm 61 mm 61 mm 62 mm 62 mm 62 mm
Comprimento 454 mm 510 mm 510 mm 510 mm 510 mm 510 mm 510 mm 510 mm 407 mm 407 mm 507 mm
Tipo de produto Llave de vaso Llave de vaso Llave de vaso Chave de caixa Llave de vaso Chave de caixa Llave de vaso Llave de vaso Llave de vaso Llave de vaso Llave de vaso

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta