{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Número de peças | 29 | |
Quadrado de acionamento | 1/2 polegada | |
Faixa de tamanhos de chave para chaves de caixa de 12 faces | 8-34 mm | |
Comprimento | 510 mm | |
Largura | 294 mm | |
Altura | 61 mm | |
Perfil de saída | Chave de caixa de 12 faces | |
Medidas dos tamanhos de chave | métrico | |
Nível de enchimento de uma gaveta em G | 8×20 | |
Tipo de produto | Chave de caixa |
Número do artigo | 637912 12 | |
EAN/GTIN | 4062406061364 | |
Número do fabricante | 637912 12 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Sortido de chaves de caixa quadrado de 1/2 polegada 29 peças 12
sob pedido
Em stock
384 peças em stock
324,58 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
327 peças em stock
150,53 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
602 peças em stock
186,28 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Perfil de saída | Chave de caixa de 12 faces | Chave de caixa de 12 faces | Chave de caixa de 12 faces |
Quadrado de acionamento | 1/2 polegada | 1/2 polegada | 1/2 polegada |
Número de peças | 29 | 16 | 23 |
Largura | 294 mm | 227 mm | 227 mm |
Altura | 61 mm | 62 mm | 62 mm |
Comprimento | 510 mm | 407 mm | 407 mm |
Medidas dos tamanhos de chave | métrico | métrico | métrico |