{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Sextavado | 8 mm | |
Quadrado de acionamento | 3/8 polegada | |
comprimento da lâmina não isolada | 16 mm | |
Comprimento | 75 mm | |
Perfil de saída | Chave de parafusos sextavada | |
Superfície | com isolamento de plástico | |
com cabeça esférica | não | |
com anel de retenção | não | |
Tipo de produto | Inserto para chave de caixa |
Número do artigo | 637689 8 | |
EAN/GTIN | 4067263112808 | |
Número do fabricante | 637689 8 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Inserto para chave de parafusos sextavada, 3/8 polegada totalmente isolada 8
sob pedido
Em stock
272 peças em stock
20,13 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
2 015 peças em stock
6,02 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
2 009 peças em stock
7,11 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
243 peças em stock
12,32 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
⌀ no lado de acionamento | 19 mm | 19 mm | 17,5 mm | |
Perfil de saída | Chave de parafusos sextavada | Destornillador de 6 caras | Destornillador de 6 caras | Chave de parafusos sextavada |
Quadrado de acionamento | 3/8 polegada | 3/8 polegada | 3/8 polegada | 3/8 polegada |
Comprimento | 75 mm | 46 mm | 46 mm | 100 mm |
Superfície | com isolamento de plástico | |||
Sextavado | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Tipo de produto | Inserto para chave de caixa | Vaso | Vaso | Inserto para chave de caixa |