{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Sextavado | 5 mm | |
Quadrado de acionamento | 3/8 polegada | |
comprimento da lâmina não isolada | 16 mm | |
Comprimento | 75 mm | |
Perfil de saída | Destornillador de 6 caras | |
Superfície | con aislamiento de plástico | |
com cabeça esférica | não | |
com anel de retenção | não | |
Tipo de produto | Vaso |
Número do artigo | 637689 5 | |
EAN/GTIN | 4067263112785 | |
Número do fabricante | 637689 5 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
Inserto para chave de parafusos sextavada, 3/8 polegada totalmente isolada 5
sob pedido
Em stock
267 peças em stock
20,13 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 086 peças em stock
5,08 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 439 peças em stock
6,96 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
373 peças em stock
12,32 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Perfil de saída | Destornillador de 6 caras | Destornillador de 6 caras | Destornillador de 6 caras | Destornillador de 6 caras |
Comprimento | 75 mm | 46 mm | 46 mm | 107 mm |
Tipo de produto | Vaso | Vaso | Vaso | Vaso |