{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Sextavado | 6 mm | |
Quadrado de acionamento | 3/8 polegada | |
comprimento da lâmina não isolada | 16 mm | |
Comprimento | 75 mm | |
Perfil de saída | Chave de parafusos sextavada | |
Superfície | com isolamento de plástico | |
com cabeça esférica | não | |
com anel de retenção | não | |
Tipo de produto | Inserto para chave de caixa |
Número do artigo | 637689 6 | |
EAN/GTIN | 4067263112792 | |
Número do fabricante | 637689 6 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() Inserto para chave de parafusos sextavada, 3/8 polegada totalmente isolada 6
sob pedido
Em stock
270 peças em stock
20,13 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
215 peças em stock
12,32 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
⌀ no lado de acionamento | 17,5 mm | |
Perfil de saída | Chave de parafusos sextavada | Chave de parafusos sextavada |
Quadrado de acionamento | 3/8 polegada | 3/8 polegada |
Comprimento | 75 mm | 107 mm |
Sextavado | 6 mm | 6 mm |
comprimento da lâmina não isolada | 16 mm | |
Tipo de produto | Inserto para chave de caixa | Inserto para chave de caixa |