{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da chave | 21/32 polegada | |
Tamanho da chave | 17 mm | |
Quadrado de acionamento | 3/8 polegada | |
Perfil para chave de caixa sextavada | Surfacedrive | |
Norma | DIN 3124 | |
⌀ no lado de saída | 23,4 mm | |
Comprimento | 27 mm | |
Perfil de saída | Llave de vaso de 6 caras Surface Drive | |
Material | Acero al cromo-vanadio | |
Superfície | cromado | |
Tipo de produto | Vaso |
Número do artigo | 637125 17 | |
EAN/GTIN | 4045197497406 | |
Número do fabricante | 637125 17 |
Este artigo |
Recomendações |
||||
---|---|---|---|---|---|
Inserto sextavado 3/8 polegada Surface Drive 17
sob pedido
Em stock
905 peças em stock
5,08 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
833 peças em stock
4,58 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
894 peças em stock
5,36 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 002 peças em stock
5,41 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
135 peças em stock
11,76 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
⌀ no lado de saída | 23,4 mm | 23,4 mm | 23,4 mm | 23,4 mm | 28,5 mm |
Perfil de saída | Llave de vaso de 6 caras Surface Drive | Llave de vaso de 6 caras | Llave de vaso de 6 caras | Llave de vaso de 12 caras | Ranura |
Quadrado de acionamento | 3/8 polegada | 3/8 polegada | 3/8 polegada | 3/8 polegada | 3/8 polegada |
Comprimento | 27 mm | 27 mm | 27 mm | 27 mm | 45 mm |
Tamanho da chave | 17 mm | 17 mm | 17 mm | 17 mm | 17 mm |
Tipo de produto | Vaso | Vaso | Vaso | Vaso | Vaso |