{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da chave | 9/16 polegada; 19/32 polegada | |
Tamanho da chave | 15 mm | |
Quadrado de acionamento | 3/8 polegada | |
Perfil para chave de caixa sextavada | Surfacedrive | |
Norma | DIN 3124 | |
⌀ no lado de saída | 20,9 mm | |
Comprimento | 27 mm | |
Perfil de saída | Chave de caixa sextavada Surfacedrive | |
Material | Aço cromo-vanádio | |
Superfície | cromado | |
Tipo de produto | Inserto para chave de caixa |
Número do artigo | 637125 15 | |
EAN/GTIN | 4045197497369 | |
Número do fabricante | 637125 15 |