{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da chave | 17 mm | |
Quadrado de acionamento | 3/8 polegada | |
Norma | DIN 3124 | |
⌀ no lado de saída | 23,4 mm | |
Comprimento | 27 mm | |
Perfil de saída | Llave de vaso de 6 caras | |
Material | Acero al cromo-vanadio | |
Superfície | cromado | |
Tipo de produto | Vaso |
Número do artigo | 637229 17 | |
EAN/GTIN | 4062406061166 | |
Número do fabricante | 637229 17 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Inserto sextavado 3/8 polegada 17
sob pedido
Em stock
953 peças em stock
5,36 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 188 peças em stock
4,58 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
138 peças em stock
11,76 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
⌀ no lado de saída | 23,4 mm | 23,4 mm | 28,5 mm |
Quadrado de acionamento | 3/8 polegada | 3/8 polegada | 3/8 polegada |
Comprimento | 27 mm | 27 mm | 45 mm |
Norma | DIN 3124 | DIN 3124 | DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 |
Superfície | cromado | cromado | com isolamento de plástico |
Tamanho da chave | 17 mm | 17 mm | 17 mm |
Tipo de produto | Vaso | Vaso | Inserto para chave de caixa |