Roquete reversível, 1/4 polegada com extrator 1/4

N.º do artigo: 632090 1/4
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
7 366 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA
  • Quadrado de acionamento: 1/4

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Quadrado de acionamento 1/4 polegada
Norma DIN 3122; DIN 3120
comprimento total 125 mm
Número de dentes 36
Ângulo de trabalho 10 grau
Material Aço cromo-vanádio
Superfície cromado
Tipo de produto Roquete

Números de identificação e classificações

Número do artigo 632090 1/4
EAN/GTIN 4062406230739
Número do fabricante 632090 1/4

Descrição

Ejecución:

A seleção de materiais e os processos especiais de forjamento garantem uma função ótima e uma longa vida útil.
Com alavanca das mudanças para a direita e para a esquerda.

Norma:

Quadrado externo conforme DIN 3120-A 6,3 com esfera acionada por mola, quadrado interno conforme DIN 3120.
DIN 3122-D 6,3

Material:

Aço cromo-vanádio, cromado.

Idóneo para:

Insertos de acionamento manual.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Roquete reversível, 1/4 polegada com extrator  1/4

Roquete reversível, 1/4 polegada com extrator 1/4

sob pedido
Em stock
7 366 peças em stock
26,25 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
7 027 peças em stock
42,43 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Quadrado de acionamento 1/4 polegada 1/4 polegada
Ângulo de trabalho 10 grau 10 grau
comprimento total 125 mm 115 mm
Norma DIN 3122; DIN 3120 DIN 3122; DIN 3120
Superfície cromado cromado
Número de dentes 36 36
Tipo de produto Roquete Roquete

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta