{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Número de peças | 35 | |
Quadrado de acionamento | 1/4 polegada | |
Faixa de tamanhos de chave para chaves de caixa sextavadas | 4-13 mm | |
Faixa de tamanhos de chave para chaves de bocas sextavadas | 2,5-8 mm | |
embalagem | Caixa de aço | |
Comprimento | 357 mm | |
Largura | 174 mm | |
Altura | 47 mm | |
Perfil de saída | Chave de caixa de 6 faces; Chave de parafusos sextavada | |
Medidas dos tamanhos de chave | métrico | |
Tipo de produto | Chave de caixa |
Número do artigo | 630308 6 | |
EAN/GTIN | 4062406230890 | |
Número do fabricante | 630308 6 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() Sortido de chaves de caixa com insertos compridos, quadrado de 1/4 polegada 35 peças 6
sob pedido
Em stock
988 peças em stock
119,01 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 233 peças em stock
185,34 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Perfil de saída | Chave de caixa de 6 faces; Chave de parafusos sextavada | Chave de caixa de 6 faces; Chave de parafusos sextavada |
Largura | 174 mm | 147 mm |
Altura | 47 mm | 45 mm |
Comprimento | 357 mm | 257 mm |
Faixa de tamanhos de chave para chaves de bocas sextavadas | 2,5-8 mm | 3-6 mm |
Faixa de tamanhos de chave para chaves de caixa sextavadas | 4-13 mm | 3,5-13 mm |
embalagem | Caixa de aço | Caixa de plástico ABS |