{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Quadrado de acionamento | 1/4 polegada | |
Norma | DIN 3122; DIN 3120 | |
comprimento total | 115 mm | |
Número de dentes | 36 | |
Ângulo de trabalho | 10 grau | |
Material | Chrome-Alloy-Steel | |
Superfície | cromado | |
Tipo de produto | Roquete | |
USP1 | reversível | |
USP2 | com extrator, ângulo de trabalho de 10°, 115 mm de comprimento, cromado |
Número do artigo | 632025 1/4 | |
EAN/GTIN | 4062406353940 | |
Número do fabricante | 632025 1/4 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() Roquete reversível, 1/4 polegada com extrator 1/4
sob pedido
Em stock
7 027 peças em stock
42,43 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
7 366 peças em stock
26,25 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Quadrado de acionamento | 1/4 polegada | 1/4 polegada |
Ângulo de trabalho | 10 grau | 10 grau |
comprimento total | 115 mm | 125 mm |
Norma | DIN 3122; DIN 3120 | DIN 3122; DIN 3120 |
Superfície | cromado | cromado |
Número de dentes | 36 | 36 |
Tipo de produto | Roquete | Roquete |