{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Sextavado | 4 mm | |
Quadrado de acionamento | 1/4 polegada | |
⌀ no lado de acionamento | 11,6 mm | |
Comprimento | 28 mm | |
Perfil de saída | Destornillador de 6 caras | |
Tipo de produto | Vaso |
Número do artigo | 631710 4 | |
EAN/GTIN | 4018754000630 | |
Número do fabricante | 01120004 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
Inserto para chave de parafusos sextavada, 1/4 polegada curto 4
sob pedido
Em stock
277 peças em stock
7,28 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
3 925 peças em stock
3,94 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
202 peças em stock
6,54 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
⌀ no lado de acionamento | 11,6 mm | 13 mm | 12,5 mm |
Perfil de saída | Destornillador de 6 caras | Destornillador de 6 caras | Destornillador de 6 caras |
Quadrado de acionamento | 1/4 polegada | 1/4 polegada | 1/4 polegada |
Comprimento | 28 mm | 36 mm | 36 mm |
Sextavado | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
Tipo de produto | Vaso | Vaso | Vaso |