Inserto para chave de parafusos sextavada, 1/4 polegada curto 3

N.º do artigo: 631710 3
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
382 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Sextavado Preço unitário com IVA
  • Quadrado de acionamento: 1/4

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Sextavado 3 mm
Quadrado de acionamento 1/4 polegada
⌀ no lado de acionamento 11,6 mm
Comprimento 28 mm
Perfil de saída Destornillador de 6 caras
Tipo de produto Vaso

Números de identificação e classificações

Número do artigo 631710 3
EAN/GTIN 4018754000623
Número do fabricante 01120003

Descrição

Ejecución:

Forjado a partir de aço de alta qualidade, escareado internamente para fixação rápida de cabeças de parafuso.
Quadrado interno com furo conforme DIN 3120-D 6,3.

Norma:

DIN 7422

Material:

Chrome-Alloy-Steel, cromado sobre níquel com proteção contra descasque.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta