{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Sextavado | 6 mm | |
Comprimento da lâmina | 125 mm | |
comprimento total | 200 mm | |
Perfil de saída | Chave de parafusos sextavada | |
Material | Aço cromo-vanádio | |
Material do punho | Haptoprene | |
Superfície | niquelado; cromado | |
Cabeça esférica | não | |
Tipo de produto | Chave de parafusos |
Número do artigo | 627702 6 | |
EAN/GTIN | 4067263013167 | |
Número do fabricante | 627702 6 |