{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Sextavado | 2,5 mm | |
Comprimento da lâmina | 100 mm | |
comprimento total | 146 mm | |
Perfil de saída | Chave de parafusos sextavada | |
Material | Aço cromo-vanádio | |
Material do punho | Haptoprene | |
Superfície | niquelado; cromado | |
Cabeça esférica | não | |
Tipo de produto | Chave de parafusos |
Número do artigo | 627702 2,5 | |
EAN/GTIN | 4067263013129 | |
Número do fabricante | 627702 2,5 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() Chave de parafusos sextavada, com cabo em T 2,5
sob pedido
Entrega subsequente
0 peças em stock
4,80 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
831 peças em stock
2,72 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Perfil de saída | Chave de parafusos sextavada | Chave de parafusos sextavada |
comprimento total | 146 mm | 119 mm |
Comprimento da lâmina | 100 mm | 100 mm |
Superfície | niquelado; cromado | |
Sextavado | 2,5 mm | 2,5 mm |
Material do punho | Haptoprene | |
Tipo de produto | Chave de parafusos | Chave de parafusos |