{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Sextavado | 10 mm | |
Comprimento da lâmina | 170 mm | |
comprimento total | 245 mm | |
Perfil de saída | Destornillador de 6 caras | |
Material | Acero al cromo-vanadio | |
Material do punho | Haptoprene | |
Superfície | niquelado; cromado | |
Cabeça esférica | não | |
Tipo de produto | Destornilladores |
Número do artigo | 627702 10 | |
EAN/GTIN | 4067263013181 | |
Número do fabricante | 627702 10 |