Chave Allen sextavada, comprida fosfatado 4

N.º do artigo: 627325 4
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
1 825 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Sextavado Preço unitário com IVA
  • Material: Acero al cromo-vanadio

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Sextavado 4 mm
Material Acero al cromo-vanadio
Comprimento do braço 144×29 mm
Perfil de saída Destornillador de 6 caras
Superfície fosfatado
Modelo comprido sim
Tipo de produto Destornilladores

Números de identificação e classificações

Número do artigo 627325 4
EAN/GTIN 4045197922106
Número do fabricante 627325 4

Descrição

Ejecución:

Haste angulada; cabeça esférica pode ser posicionada a um ângulo de até 30°.
Aço cromo-vanádio, totalmente endurecido (resistente), superfície fosfatada.

Nota:

As chaves de parafusos angulares HOLEX também estão disponíveis em polegadas através da nossa eShop (n.º 627328).

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta