Chave Allen sextavada, comprida fosfatado 2

N.º do artigo: 627325 2
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
937 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Sextavado Preço unitário com IVA
  • Material: Acero al cromo-vanadio

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Sextavado 2 mm
Material Acero al cromo-vanadio
Comprimento do braço 102×18 mm
Perfil de saída Destornillador de 6 caras
Superfície fosfatado
Modelo comprido sim
Tipo de produto Destornilladores

Números de identificação e classificações

Número do artigo 627325 2
EAN/GTIN 4045197922076
Número do fabricante 627325 2

Descrição

Ejecución:

Haste angulada; cabeça esférica pode ser posicionada a um ângulo de até 30°.
Aço cromo-vanádio, totalmente endurecido (resistente), superfície fosfatada.

Nota:

As chaves de parafusos angulares HOLEX também estão disponíveis em polegadas através da nossa eShop (n.º 627328).

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Chave Allen sextavada, comprida fosfatado 2

Chave Allen sextavada, comprida fosfatado 2

sob pedido
Em stock
937 peças em stock
1,29 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
259 peças em stock
1,50 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Perfil de saída Destornillador de 6 caras Chave de parafusos sextavada
Modelo comprido sim sim
Superfície fosfatado cromado
Sextavado 2 mm 2 mm
Material Acero al cromo-vanadio Aço cromo-vanádio
Comprimento do braço 102×18 mm 100×16 mm
Tipo de produto Destornilladores Chave de parafusos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta