Chave Allen sextavada, comprida fosfatado 8

N.º do artigo: 627325 8
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
2 236 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Sextavado Preço unitário com IVA
  • Material: Acero al cromo-vanadio

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Sextavado 8 mm
Material Acero al cromo-vanadio
Comprimento do braço 208×44 mm
Perfil de saída Destornillador de 6 caras
Superfície fosfatado
Modelo comprido sim
Tipo de produto Destornilladores

Números de identificação e classificações

Número do artigo 627325 8
EAN/GTIN 4045197922137
Número do fabricante 627325 8

Descrição

Versão:

Haste angulada; cabeça esférica pode ser posicionada a um ângulo de até 30°.
Aço cromo-vanádio, totalmente endurecido (resistente), superfície fosfatada.

Nota:

As chaves de parafusos angulares HOLEX também estão disponíveis em polegadas através da nossa eShop (n.º 627328).

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta