Chave Allen sextavada, com esfera de retenção cromado 5

N.º do artigo: 627128 5
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
784 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Sextavado Preço unitário com IVA
  • Material: Aço cromo-vanádio

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Material Aço cromo-vanádio
Comprimento do braço 160×28 mm
Perfil de saída Chave de parafusos sextavada
Função de retenção Esfera de retenção com mola a partir do tam. 3
Cabeça esférica no braço comprido sim
Modelo comprido sim
Tipo de produto Chave de parafusos

Números de identificação e classificações

Número do artigo 627128 5
EAN/GTIN 4045197954947
Número do fabricante 627128 5

Descrição

Ejecución:

A esfera de retenção com mola de aço de alta qualidade fixa firmemente parafusos salientes em todas as posições, mesmo que o parafuso esteja torto. Esta função de retenção faz da chave de parafusos a ferramenta ideal, especialmente se se pretender inserir e aparafusar os parafusos em orifícios horizontais, inclinados para cima ou para baixo, mas profundos.

Material:

Aço cromo-vanádio, totalmente endurecido (resistente), superfície cromada.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Chave Allen sextavada, com esfera de retenção cromado 5

Chave Allen sextavada, com esfera de retenção cromado 5

sob pedido
Em stock
784 peças em stock
4,54 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
557 peças em stock
1,24 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
388 peças em stock
1,09 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Perfil de saída Chave de parafusos sextavada Destornillador de 6 caras Destornillador de 6 caras
Função de retenção Esfera de retenção com mola a partir do tam. 3
Cabeça esférica no braço comprido sim
Modelo comprido sim sim sim
Material Aço cromo-vanádio Acero al cromo-vanadio Acero al cromo-vanadio
Comprimento do braço 160×28 mm 165×33 mm 165×33 mm
Tipo de produto Chave de parafusos Destornilladores Destornilladores

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta