Chave Allen sextavada, com esfera de retenção cromado 2,5

N.º do artigo: 627128 2,5
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
259 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Sextavado Preço unitário com IVA
  • Material: Aço cromo-vanádio

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Sextavado 2,5 mm
Material Aço cromo-vanádio
Comprimento do braço 112×18 mm
Perfil de saída Chave de parafusos sextavada
Função de retenção Esfera de retenção com mola a partir do tam. 3
Superfície cromado
Cabeça esférica no braço comprido sim
Modelo comprido sim
Tipo de produto Chave de parafusos

Números de identificação e classificações

Número do artigo 627128 2,5
EAN/GTIN 4045197954916
Número do fabricante 627128 2,5

Descrição

Ejecución:

A esfera de retenção com mola de aço de alta qualidade fixa firmemente parafusos salientes em todas as posições, mesmo que o parafuso esteja torto. Esta função de retenção faz da chave de parafusos a ferramenta ideal, especialmente se se pretender inserir e aparafusar os parafusos em orifícios horizontais, inclinados para cima ou para baixo, mas profundos.

Material:

Aço cromo-vanádio, totalmente endurecido (resistente), superfície cromada.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Chave Allen sextavada, com esfera de retenção cromado 2,5

Chave Allen sextavada, com esfera de retenção cromado 2,5

sob pedido
Em stock
259 peças em stock
1,67 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
1 416 peças em stock
1,34 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Perfil de saída Chave de parafusos sextavada Destornillador de 6 caras
Modelo comprido sim sim
Superfície cromado fosfatado
Sextavado 2,5 mm 2,5 mm
Material Aço cromo-vanádio Acero al cromo-vanadio
Comprimento do braço 112×18 mm 114,5×20,5 mm
Tipo de produto Chave de parafusos Destornilladores

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta