Chave Allen sextavada, com esfera de retenção cromado 10

N.º do artigo: 627128 10
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
104 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Sextavado Preço unitário com IVA
  • Material: Aço cromo-vanádio

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Material Aço cromo-vanádio
Comprimento do braço 219×40 mm
Perfil de saída Chave de parafusos sextavada
Função de retenção Esfera de retenção com mola a partir do tam. 3
Cabeça esférica no braço comprido sim
Modelo comprido sim
Tipo de produto Chave de parafusos

Números de identificação e classificações

Número do artigo 627128 10
EAN/GTIN 4045197954978
Número do fabricante 627128 10

Descrição

Ejecución:

A esfera de retenção com mola de aço de alta qualidade fixa firmemente parafusos salientes em todas as posições, mesmo que o parafuso esteja torto. Esta função de retenção faz da chave de parafusos a ferramenta ideal, especialmente se se pretender inserir e aparafusar os parafusos em orifícios horizontais, inclinados para cima ou para baixo, mas profundos.

Material:

Aço cromo-vanádio, totalmente endurecido (resistente), superfície cromada.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Chave Allen sextavada, com esfera de retenção cromado 10

Chave Allen sextavada, com esfera de retenção cromado 10

sob pedido
Em stock
104 peças em stock
8,32 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
1 037 peças em stock
3,53 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
262 peças em stock
3,30 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Perfil de saída Chave de parafusos sextavada Destornillador de 6 caras Destornillador de 6 caras
Função de retenção Esfera de retenção com mola a partir do tam. 3
Cabeça esférica no braço comprido sim
Modelo comprido sim sim sim
Material Aço cromo-vanádio Acero al cromo-vanadio Acero al cromo-vanadio
Comprimento do braço 219×40 mm 234×50 mm 234×50 mm
Tipo de produto Chave de parafusos Destornilladores Destornilladores

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta