{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Perfil Torx® | TX7 | |
Comprimento da lâmina | 50 mm | |
comprimento total | 143 mm | |
Perfil de saída | Destornillador para tornillos TORX® con perforación | |
Material da lâmina | Aleación especial PB Swiss Tools | |
Tampa giratória | sim | |
Furo no perfil Torx® | sim | |
Tipo de produto | Destornilladores |
Número do artigo | 625775 TX7 | |
EAN/GTIN | 7610733268542 | |
Número do fabricante | 8124.B 7-50 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
Chave de parafusos para eletrónica para Torx® TX7
sob pedido
Em stock
32 peças em stock
6,39 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
147 peças em stock
3,75 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 peças em stock
5,17 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Perfil de saída | Destornillador para tornillos TORX® con perforación | Destornilladores para tornillos TORX® | Destornillador para tornillos TORX® con perforación |
comprimento total | 143 mm | 147 mm | 142 mm |
Comprimento da lâmina | 50 mm | 60 mm | 60 mm |
Perfil Torx® | TX7 | TX7 | TX7 |
Tipo de produto | Destornilladores | Destornilladores | Destornilladores |