Conjunto de chaves de parafusos para Torx®, com cabo resistente “multicraft” 10

N.º do artigo: 625441 10
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
54 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Número peças Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Perfil de saída Chave de parafusos para parafusos TORX® com perfuração; Chave de parafusos para parafusos TORX®
Tipo de produto Chave de parafusos

Números de identificação e classificações

Número do artigo 625441 10
EAN/GTIN 7610733269709
Número do fabricante 7221.

Descrição

Ejecución:

Cabo resistente “multicraft” de plástico resistente a impactos (sem cádmio), para alojamento das várias lâminas. Particularmente fácil de agarrar, mesmo com as mãos oleosas. Lâmina de liga especial da PB Swiss Tools com a maior dureza possível e resistência especial. Superfície niquelada e cromada, ponta preta.

Volumen de suministro:

Incluindo saco de rolo têxtil de alta qualidade.

Volumen de suministro:

Chave de parafusos de precisão n.º 625775: TX6; TX7
Lâminas n.º 659922: TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX30
Cabo de plástico: 1 un.

Nota:

Ponta intercambiável sobresselente necessária ver em n.º 659921659928.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Conjunto de chaves de parafusos para Torx®, com cabo resistente “multicraft”  10

Conjunto de chaves de parafusos para Torx®, com cabo resistente “multicraft” 10

sob pedido
Em stock
54 peças em stock
74,30 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
280 peças em stock
7,12 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Perfil de saída Chave de parafusos para parafusos TORX® com perfuração; Chave de parafusos para parafusos TORX® Chave de parafusos de fenda
comprimento total 120 mm
Tipo de produto Chave de parafusos Chave de parafusos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta