{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Classic VDE | |
Perfil Torx® | TX25/89 | |
Norma | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Comprimento da lâmina | 125 mm | |
comprimento total | 230 mm | |
Perfil de saída | Destornillador para tornillos TORX® | |
Material da lâmina | Aleación especial PB Swiss Tools | |
Tipo de produto | Destornilladores |
Número do artigo | 625754 TX25 | |
EAN/GTIN | 7610733064151 | |
Número do fabricante | 5400.25-125 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Chave de parafusos para eletricista para Torx®, Classic totalmente isolada TX25
sob pedido
Em stock
297 peças em stock
11,21 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
32 peças em stock
6,46 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Perfil de saída | Destornillador para tornillos TORX® | Destornillador para tornillos TORX® |
comprimento total | 230 mm | 187 mm |
Comprimento da lâmina | 125 mm | 80 mm |
Perfil Torx® | TX25/89 | TX25 |
Tipo de produto | Destornilladores | Destornilladores |