{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Classic VDE | |
Perfil Torx® | TX20/95 | |
Norma | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Comprimento da lâmina | 100 mm | |
comprimento total | 205 mm | |
Perfil de saída | Destornillador para tornillos TORX® | |
Material da lâmina | Aleación especial PB Swiss Tools | |
Tipo de produto | Destornilladores |
Número do artigo | 625754 TX20 | |
EAN/GTIN | 7610733064144 | |
Número do fabricante | 5400.20-100 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Chave de parafusos para eletricista para Torx®, Classic totalmente isolada TX20
sob pedido
Em stock
348 peças em stock
9,98 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
135 peças em stock
5,88 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Perfil de saída | Destornillador para tornillos TORX® | Destornillador para tornillos TORX® |
comprimento total | 205 mm | 187 mm |
Comprimento da lâmina | 100 mm | 80 mm |
Norma | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
Perfil Torx® | TX20/95 | TX20 |
Tipo de produto | Destornilladores | Destornilladores |