{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Classic VDE | |
Perfil Torx® | TX15 | |
Norma | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Comprimento da lâmina | 80 mm | |
comprimento total | 175 mm | |
Perfil de saída | Destornillador para tornillos TORX® | |
Material da lâmina | Aleación especial PB Swiss Tools | |
Tipo de produto | Destornilladores |
Número do artigo | 625754 TX15 | |
EAN/GTIN | 7610733064137 | |
Número do fabricante | 5400.15-80 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Chave de parafusos para eletricista para Torx®, Classic totalmente isolada TX15
sob pedido
Em stock
144 peças em stock
8,45 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
71 peças em stock
5,88 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Perfil de saída | Destornillador para tornillos TORX® | Destornillador para tornillos TORX® |
comprimento total | 175 mm | 187 mm |
Comprimento da lâmina | 80 mm | 80 mm |
Norma | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
Material da lâmina | Aleación especial PB Swiss Tools | |
Perfil Torx® | TX15 | TX15 |
Tipo de produto | Destornilladores | Destornilladores |