Chave de parafusos para Torx® com função de retenção TX9

N.º do artigo: 625510 TX9
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
53 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Perfil Torx® Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Designação do fabricante 367 TORX® HF
Perfil Torx® TX9
Comprimento da lâmina 60 mm
comprimento total 141 mm
Perfil de saída Chave de parafusos para parafusos TORX®
Função de retenção sim
Material da lâmina aço para ferramentas de alta qualidade
Tampa giratória não
Cabeça esférica não
Tipo de produto Chave de parafusos

Números de identificação e classificações

Número do artigo 625510 TX9
EAN/GTIN 4013288106650
Número do fabricante 05028049001

Descrição

Ejecución:

Pega Kraftform com zonas suaves integradas. Lâmina de aço para ferramentas de alta qualidade, superfície cromada mate, pontas pretas quimicamente niqueladas. O perfil HF Torx® cónico segura de forma fiável todos os parafusos Torx® no lugar.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Chave de parafusos para Torx® com função de retenção TX9

Chave de parafusos para Torx® com função de retenção TX9

sob pedido
Em stock
53 peças em stock
7,18 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
14 peças em stock
3,86 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
85 peças em stock
4,99 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Perfil de saída Chave de parafusos para parafusos TORX® Chave de parafusos para parafusos TORX® Destornillador para tornillos TORX®
comprimento total 141 mm 147 mm 147 mm
Comprimento da lâmina 60 mm 60 mm 60 mm
Superfície cromado
Material da lâmina aço para ferramentas de alta qualidade
Perfil Torx® TX9 TX9 TX9
Tipo de produto Chave de parafusos Chave de parafusos Destornilladores

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta