Chave de parafusos para Torx® com função de retenção TX30

N.º do artigo: 625510 TX30
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
50 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Perfil Torx® Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Designação do fabricante 367 TORX® HF
Perfil Torx® TX30
Comprimento da lâmina 115 mm
comprimento total 220 mm
Perfil de saída Chave de parafusos para parafusos TORX®
Função de retenção sim
Material da lâmina aço para ferramentas de alta qualidade
Tampa giratória não
Cabeça esférica não
Tipo de produto Chave de parafusos

Números de identificação e classificações

Número do artigo 625510 TX30
EAN/GTIN 4013288100740
Número do fabricante 05028055001

Descrição

Ejecución:

Pega Kraftform com zonas suaves integradas. Lâmina de aço para ferramentas de alta qualidade, superfície cromada mate, pontas pretas quimicamente niqueladas. O perfil HF Torx® cónico segura de forma fiável todos os parafusos Torx® no lugar.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Chave de parafusos para Torx® com função de retenção TX30

Chave de parafusos para Torx® com função de retenção TX30

sob pedido
Em stock
50 peças em stock
9,98 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
473 peças em stock
5,61 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Perfil de saída Chave de parafusos para parafusos TORX® Chave de parafusos para parafusos TORX®
comprimento total 220 mm 235 mm
Designação do fabricante 367 TORX® HF
Comprimento da lâmina 115 mm 115 mm
Material do punho Plástico multicomponente
Perfil Torx® TX30 TX30
Tipo de produto Chave de parafusos Chave de parafusos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta