{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Designação do fabricante | 367 TORX® HF | |
Perfil Torx® | TX8 | |
Comprimento da lâmina | 60 mm | |
comprimento total | 141 mm | |
Perfil de saída | Chave de parafusos para parafusos TORX® | |
Função de retenção | sim | |
Material da lâmina | aço para ferramentas de alta qualidade | |
Tampa giratória | não | |
Cabeça esférica | não | |
Tipo de produto | Chave de parafusos |
Número do artigo | 625510 TX8 | |
EAN/GTIN | 4013288106643 | |
Número do fabricante | 05028048001 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Chave de parafusos para Torx® com função de retenção, Perfil Torx®: TX8
sob pedido
Em stock
128 peças em stock
7,18 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
126 peças em stock
3,75 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Perfil de saída | Chave de parafusos para parafusos TORX® | Destornilladores para tornillos TORX® |
comprimento total | 141 mm | 147 mm |
Comprimento da lâmina | 60 mm | 60 mm |
Perfil Torx® | TX8 | TX8 |
Tipo de produto | Chave de parafusos | Destornilladores |