{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | SwissGrip | |
Perfil Torx® | TX9 | |
Comprimento da lâmina | 60 mm | |
comprimento total | 140 mm | |
Perfil de saída | Destornillador para tornillos TORX® | |
Material da lâmina | Acero especial PB Swiss Tools | |
Superfície | cromado | |
Ponta | negro, templado | |
Tipo de produto | Destornilladores |
Número do artigo | 625405 TX9 | |
EAN/GTIN | 7610733261277 | |
Número do fabricante | 8400.9-60 GR |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
Chave de parafusos para Torx® TX9
sob pedido
Em stock
145 peças em stock
6,78 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
474 peças em stock
3,86 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
84 peças em stock
4,99 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Perfil de saída | Destornillador para tornillos TORX® | Destornilladores para tornillos TORX® | Destornillador para tornillos TORX® |
comprimento total | 140 mm | 147 mm | 147 mm |
Comprimento da lâmina | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
Superfície | cromado | cromado | |
Material da lâmina | Acero especial PB Swiss Tools | ||
Perfil Torx® | TX9 | TX9 | TX9 |
Tipo de produto | Destornilladores | Destornilladores | Destornilladores |