Chave de parafusos para Torx® TX25

N.º do artigo: 625405 TX25
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
55 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Perfil Torx® Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série SwissGrip
Perfil Torx® TX25/89
Comprimento da lâmina 120 mm
comprimento total 225 mm
Perfil de saída Destornillador para tornillos TORX®
Material da lâmina Acero especial PB Swiss Tools
Superfície cromado
Ponta negro, templado
Tipo de produto Destornilladores

Números de identificação e classificações

Número do artigo 625405 TX25
EAN/GTIN 7610733261314
Número do fabricante 8400.25-120 RE

Descrição

Ejecución:

Cabo resistente SwissGrip com revestimento de elastómero delicado para a pele e um núcleo de polipropileno particularmente robusto e resistente a impactos. Mesmo com as mãos molhadas ou oleosas, podem ser transmitidos binários altos. Lâmina de liga especial da PB Swiss Tools com a maior dureza possível e resistência especial. Superfície niquelada e cromada, ponta preta.
Aperta com a codificação por cores “Rainbow” para encontrar rapidamente o tamanho de saída correto.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta