{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | SwissGrip | |
Perfil Torx® | TX15/200 | |
Comprimento da lâmina | 80 mm | |
comprimento total | 175 mm | |
Perfil de saída | Destornillador para tornillos TORX® | |
Material da lâmina | Acero especial PB Swiss Tools | |
Superfície | cromado | |
Ponta | negro, templado | |
Tipo de produto | Destornilladores |
Número do artigo | 625405 TX15 | |
EAN/GTIN | 7610733261291 | |
Número do fabricante | 8400.15-80 YE |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Chave de parafusos para Torx® TX15
sob pedido
Em stock
230 peças em stock
7,57 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
2 448 peças em stock
4,49 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Perfil de saída | Destornillador para tornillos TORX® | Destornilladores para tornillos TORX® |
comprimento total | 175 mm | 187 mm |
Comprimento da lâmina | 80 mm | 80 mm |
Perfil Torx® | TX15/200 | TX15 |
Tipo de produto | Destornilladores | Destornilladores |