{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da chave | 7 mm | |
comprimento total | 205 mm | |
Comprimento da lâmina | 100 mm | |
Perfil de saída | Chave de caixa de 6 faces | |
Forma do punho | ergonómico, reto | |
Material da lâmina | Aço cromo-vanádio | |
Material do cabo | Haptoprene bicomponente | |
Superfície da lâmina | niquelado e cromado | |
Lâmina e cabo separáveis | não | |
com lâmina(s) de extensão | não | |
Tipo de produto | Chave de caixa |
Número do artigo | 622152 7 | |
EAN/GTIN | 4067263012610 | |
Número do fabricante | 622152 7 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
Chave de caixa com cabo Haptoprene bicomponente 7
sob pedido
Em stock
7 peças em stock
8,75 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Entrega subsequente
0 peças em stock
8,55 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
316 peças em stock
14,83 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
430 peças em stock
7,08 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Perfil de saída | Chave de caixa de 6 faces | Llave de vaso de 6 caras | Chave de caixa de 6 faces | Chave de caixa de 6 faces |
comprimento total | 205 mm | 262 mm | 251 mm | 172 mm |
Comprimento da lâmina | 100 mm | 230 mm | 150 mm | 65 mm |
Superfície da lâmina | niquelado e cromado | |||
Tamanho da chave | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm |
Material do cabo | Haptoprene bicomponente | |||
Tipo de produto | Chave de caixa | Llave de vaso | Chave de caixa | Chave de caixa |