{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da chave | 7 mm | |
comprimento total | 262 mm | |
Comprimento da lâmina | 230 mm | |
Perfil de saída | Llave de vaso de 6 caras | |
Tipo de produto | Llave de vaso |
Número do artigo | 622731 7 | |
EAN/GTIN | 4045197950291 | |
Número do fabricante | 622731 7 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
Chave de caixa com cabo em T, comprimento da lâmina 230 mm 7
sob pedido
Entrega subsequente
0 peças em stock
8,55 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
316 peças em stock
14,83 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
430 peças em stock
7,08 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
7 peças em stock
8,75 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Perfil de saída | Llave de vaso de 6 caras | Chave de caixa de 6 faces | Chave de caixa de 6 faces | Chave de caixa de 6 faces |
comprimento total | 262 mm | 251 mm | 172 mm | 205 mm |
Comprimento da lâmina | 230 mm | 150 mm | 65 mm | 100 mm |
Superfície da lâmina | niquelado e cromado | |||
Tamanho da chave | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm |
Material do cabo | Haptoprene bicomponente | |||
Tipo de produto | Llave de vaso | Chave de caixa | Chave de caixa | Chave de caixa |