{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da chave | 13 mm | |
comprimento total | 320 mm | |
Comprimento da lâmina | 200 mm | |
Sextavado para auxiliar de chave | 13 mm | |
Perfil de saída | Chave de caixa de 6 faces | |
Forma do punho | ergonómico, reto | |
Material da lâmina | Aço cromo-vanádio | |
Material do cabo | Haptoprene bicomponente | |
Superfície da lâmina | niquelado e cromado | |
Lâmina e cabo separáveis | não | |
com lâmina(s) de extensão | não | |
Tipo de produto | Chave de caixa |
Número do artigo | 622152 13 | |
EAN/GTIN | 4067263012658 | |
Número do fabricante | 622152 13 |