Chave de caixa, angular 9

N.º do artigo: 621341 9
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
481 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho da chave Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tamanho da chave 9 mm
Comprimento da chave L1 120 mm
Comprimento da chave L2 27 mm
⌀ do furo F 6 mm
Perfil de saída, lado curto de 12 faces
Perfil de saída, lado comprido de 6 faces
Ângulo 90 grau - 95 grau
Material Aço cromo-vanádio
Superfície cromado
Perfil de saída Chave de caixa de 6 faces; Chave de caixa de 12 faces
tamanhos de chave iguais dos dois lados sim
Tipo de produto Chave de caixa

Números de identificação e classificações

Número do artigo 621341 9
EAN/GTIN 4062406738600
Número do fabricante 621341 9

Descrição

Ejecución:

Forjado para as mais altas exigências com espessuras de chave particularmente estreitas. Forma oca especial, também para porcas em parafusos longos salientes. O mesmo tamanho de chave em ambos os lados. Tam. 6 e 7 sextavado em ambos os lados, a partir do tam. 8 com sextavado no braço longa e 12 faces no braço curto. Com ângulo de aprox. 90 – 95°.

Material:

Aço cromo-vanádio, cromado.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta