Chave de caixa, angular 27

N.º do artigo: 621341 27
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
220 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho da chave Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tamanho da chave 27 mm
Comprimento da chave L1 280 mm
Comprimento da chave L2 68 mm
⌀ do furo F 19 mm
Perfil de saída, lado curto de 12 faces
Perfil de saída, lado comprido de 6 faces
Ângulo 90 grau - 95 grau
Material Aço cromo-vanádio
Superfície cromado
Perfil de saída Chave de caixa de 6 faces; Chave de caixa de 12 faces
tamanhos de chave iguais dos dois lados sim
Tipo de produto Chave de caixa

Números de identificação e classificações

Número do artigo 621341 27
EAN/GTIN 4062406750749
Número do fabricante 621341 27

Descrição

Ejecución:

Forjado para as mais altas exigências com espessuras de chave particularmente estreitas. Forma oca especial, também para porcas em parafusos longos salientes. O mesmo tamanho de chave em ambos os lados. Tam. 6 e 7 sextavado em ambos os lados, a partir do tam. 8 com sextavado no braço longa e 12 faces no braço curto. Com ângulo de aprox. 90 – 95°.

Material:

Aço cromo-vanádio, cromado.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta